Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN ET25-323 ER Kierreholkki ER25 0.323 x 0.242 tuumaa | AH8FEZ 38PR31

LYNDEX-NIKKEN ET25-323 ER-kierreholkki ER25 0.323 x 0.242 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8FEZ Malli: ET25-323Ristiviite: 38PR31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräER Napautusholkki
Collet-sarjaER25
Koko0.323 "x 0.242"
Napauta Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta
LYNDEX-NIKKEN ET16-168 ER Kierreholkki ER16 0.168 x 0.131 tuumaa | AH8FDW 38PR04 ET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€159.21
LYNDEX-NIKKEN ET16-194 ER Kierreholkki ER16 0.194 x 0.152 tuumaa | AH8FDX 38PR05 ET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-220 ER Kierreholkki ER16 0.220 x 0.165 tuumaa | AH8FDY 38PR06 ET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€162.00
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 ER -kiinnityspanta ER16 0.255 x 0.191 tuumaa | AH8FDZ 38PR07 ET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€166.44
LYNDEX-NIKKEN ET16-255 (C) ER -kiinnityspanta ER16 0.255 x 0.191 tuumaa CLNT | AH8FEA 38PR08 ET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.91
LYNDEX-NIKKEN ET16-318 (C) ER -kiinnityspanta ER16 0.318 x 0.238 tuumaa | AH8FEB 38PR09 ET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€195.27
LYNDEX-NIKKEN ET20-168 ER Kierreholkki ER20 0.168 x 0.131 tuumaa | AH8FEC 38PR10 ET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€176.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN ET25-323 ER-kierreholkki ER25 0.323 x 0.242 tuumaa
€189.77 / yksikkö