A B Viraston vaatimustenmukaisuus: cCSAus , ampeerit: 5.00 , Pohjamateriaalia: polypropeeni , Laakerityyppi: Ylä- ja alaosa , Johdon pituus: 10ft. , Halkaisija: 8 31 / 64 " , Tehtävä: Jatkuva , Mittari/johdin: 18/3 , GPM vettä @ 10 Ft. Päästä: 50 , GPM vettä @ 15 Ft. Päästä: 42 , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 34 , GPM vettä @ 5 Ft. Päästä: 53 , Kahva: Kyllä , Korkeus: 11 5 / 64 " , HP: 1/3 , Hz: 60 Hz , Juoksupyörän materiaali: Nylon , Pituus: 10 43 / 64 " , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 2 " , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Mekaaninen tiiviste: Buna N / hiili / keraaminen , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , NEC-johdon nimi: SJTW , Lähtö: 1-1 / 2 "FNPT , Pumpun rungon materiaali: Valurauta , Akselin materiaali: Buna-N, hiili, keraaminen , Kytkimen tyyppi: Pystysuora , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 120 VAC , Leveys: 8 31 / 64 "
Uppopumput
Little Giant uppokaivopumput tyhjentävät veden kellarin kaivoista ja toimivat täysin veden alla. Ne upotetaan veteen jäähdyttämään pumpun moottoreita, jotta ne voivat toimia pidempään ilman ylikuumenemista. Nämä pumput on varustettu kytkimellä, joka käynnistää pumpun moottorin, kun kaivon vesi nousee vaaditulle korkeudelle, ja pysäyttää pumpun moottorin, kun vesi laskee.