LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS-uppopumppu, 1/3 hv, pystykytkintyyppi, polypropyleeninen perusmateriaali | CD3VWG 53DH04

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS uppopumppu, 1/3 hv, pystysuora kytkin, polypropeenipohja

Varastossa
Tuote: CD3VWG Malli: 6EC-CIA-SFSRistiviite: 53DH04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
hälytysEi
Ampeeria5.00
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiYlä- ja alaosa
Johdon pituus10ft.
Halkaisija8 31 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "F
VelvollisuusJatkuva
Mittari / kapellimestari18/3
GPM vettä @ 10 Ft. pää50
GPM vettä @ 15 Ft. pää42
GPM vettä @ 20 Ft. pää34
GPM vettä @ 5 Ft. pää53
KahvaKyllä
Korkeus11 5 / 64 "
HP1/3
Hz60 Hz
Juoksupyörän materiaaliNylon
Pituus10 43 / 64 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteBuna N / hiili / keraaminen
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
NEC-johdonimitysSJTW
Pois päältä2 "- 5"
On Point8 "- 11"
pistorasia1-1 / 2 "FNPT
Pumpun runkomateriaaliValurauta
Pumpun kierrosluku3450
Akselin materiaaliBuna-N, hiili, keraaminen
Kytkimen tyyppiPystysuora
LämpösuojausKyllä
Jännite120 VAC
Leveys8 31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LITTLE GIANT PUMPS 90649020 Upotettava pumppu, suuri kapasiteetti, 10 hv, 90 Gpm | BR4BLF 90LD10S4-PE 90649020Uppopumppu€5,618.11
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 90649019 Upotettava pumppu, suuri kapasiteetti, 7.5 hv, 90 Gpm | BR4MQA 90LD7S4-PE 90649019Uppopumppu€4,300.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6EC-CIA-SFS uppopumppu, 1/3 hv, pystysuora kytkin, polypropeenipohja
€389.08 / yksikkö