Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEICA E7100I -laseretäisyysmittari 200 jalkaa Ldc | AG2PUB 31XM64

LEICA E7100I laseretäisyysmittari 200 jalkaa Ldc

Varastossa
Tuote: AG2PUB Malli: E7100IRistiviite: 31XM64
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
€238.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaseretäisyysmittari
tarkkuus+/- 1/16 "
Akun tyyppi(2) AAA
näyttöLDC
ToimintoMittaa etäisyydet enintään 200 jalkaan tai Laske alueet
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
alue0-200 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)27.51
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9015104000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöToimintoSisällä ulkonaalueHinta
LEICA D810 -laseretäisyysmittari 650 jalkaa AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1 mm (1/16 ")Ladattava litiumioniVärillinen kosketusnäyttö, säädettävä taustavaloKosketusnäytön käyttöliittymä, integroitu kamera, kompassi ja 4X-pistetunnistimen kohdistusnäyttö täysin varustellulla instrumentilla, jonka avulla voit mitata kuvalla, kosketusnäyttö sallii navigoinnin pyyhkäisemällä sormella tai nipistämällä lähentämään / loitonnaSisällä ulkona0-650 jalkaa.€1,230.13
LEICA E7500I -laseretäisyysmittarin alue 650 jalkaa | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm tai parempi kuin 1/16 "(2) AAVäri 6 kirkkaustasollaMittaa laserilla etäisyys ja laske sitten pinta-ala, tilavuus, Pythagoras, epäsuorat korkeudet, puolisuunnikkaan, kolmiot, leveydet turvallisesta sijainnistaSisällä ulkona650 ft (200 m)€874.35
LEICA S910 -laseretäisyysmittari LCD 1000 jalkaa | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Ladattava litiumioninestekidenäyttöAlue, Luo dxf-tiedostoja ladattavaksi CAD: ksi, Etäisyys, Mitta kuvassa, Etämittaus P2P-toiminnon avulla, ÄänenvoimakkuusSisä- tai ulkokäyttöön1000ft.€2,379.17
LEICA D2 -laseretäisyysmittari 330 jalkaa. Etäisyys, +/- 1/16 tuuman tarkkuus | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5 Vnestekidenäyttö-Indoor, Outdoor-€371.21
LEICA Disto X3 laseretäisyysmittari, 500 jalkaa max. Etäisyys, +/- 1.0 mm Tarkkuus | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA-alkalinenColor LCD-Indoor, Outdoor-€543.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA E7100I laseretäisyysmittari 200 jalkaa Ldc
€238.23 / yksikkö