Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS K12055 langanpoistaja, 10-20 AWG, Heavy Duty | CE4WLD

KLEIN TOOLS K12055 langanpoistaja, 10-20 AWG, Heavy Duty

Varastossa
Tuote: CE4WLD Malli: K12055

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKaapelin tyyppiKokoKokonaispituuskokonaisleveysTehtävätKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
KLEIN TOOLS 11045-INS Wire Stripper 18-10 Awg, pituus 7 tuumaa | AB2NWJ 1N042 / 74049-7 11045 INS-Vankka18-10 AWG6"-Nauha / leikkaus / silmukka-Kevään paluu€85.12
KLEIN TOOLS 11053 Wire Stripper 12-6 Awg, pituus 7-1/8 tuumaa | AB4HPQ 1YBP9 / 11053-5 11053-Stranded12-6 AWG7.125 "-Nauha / leikkausBiomateriaaliTyyny Grip€40.36
KLEIN TOOLS 11055-INS Wire Stripper 18-10 Awg, pituus 8 tuumaa | AB4HPR 1YBR1 / 74068-8 11055 INS-Kiinteä ja hukka18-10 AWG8"-Nauha / leikkaus / silmukka-Tyyny Grip€93.23
KLEIN TOOLS K1412 Langankuorija 14-12 Awg, pituus 7-3/4 tuumaa | AB4HPT 1YBR3 / 14124-9 K1412-Vankka14-12 AWG7.75 "-Nauha / leikkaus-kastettuja€54.04
KLEIN TOOLS 11049-INS Wire Stripper 16-8 Awg, pituus 7 tuumaa | AB4HPU 1YBR4 / 74067-1 11049 INS-Stranded16-8 AWG7"-Nauha / leikkaus / silmukka-Kevään paluu€83.19
KLEIN TOOLS 1011M Wire Stripper 0.15-4 mm, pituus 6-1/8 tuumaa | AB8CRY 25D159 / 74009-1 1011M-Stranded3.81 mm - 4 mm6.125 "-Nauha / leikkaus / silmukkaMuovipinnoitettuKevään paluu€12.80
KLEIN TOOLS 1000 Wire Stripper 22-10 Awg, pituus 7-3/4 tuumaa | AB9HVV 2DFE4 / 74400-6 1000-Kiinteä ja hukka22-10 AWG7.75 "-Nauha / leikkausMuovipinnoitettuTyyny Grip€43.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS K12055 langanpoistaja, 10-20 AWG, Heavy Duty
€6.30 / yksikkö