Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN-TYÖKALUT STUBBY MULTI-BIT SCRDRV SQUARE RECESS Multi Bit -ruuvimeisseli, 6 in 1, koko 3-1/4 tuumaa | AF7YJE 23NN71

KLEIN TOOLS STUBBY MULTI-BIT SCRDRV NELIÖSYVYNTÖ Monibittinen ruuvimeisseli, 6 in 1, koko 3-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7YJE Malli: STUBBY MULTI-BIT SCRDRV SQUARE SYVENNYSRistiviite: 23NN71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1/4 ", 5/16"
Kuljettajan tyyppi6 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus3.25 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips # 2, (2) Robertson Square -aukko # 1, # 2, ura 3/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusVarren pituusKoot sisältyvätKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta
KLEIN TOOLS 32559 Monibittinen ruuvimeisseli, 6 in 1 jatke, 4 osaa | AA7EGW 15W143 / 32559-5 3255941/4 ", 5/16"Luonnollinen9.125 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu-Tyyny Grip€31.04
KLEIN TOOLS 32561 Multi Bit -ruuvimeisseli, 6 in 1 Stubby, 4 kpl | AA7EGY 15W145 / 32561-8 3256141/4 ", 5/16"Luonnollinen3.25 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu-Tyyny Grip€21.22
KLEIN TOOLS 32535 ​​Multi Bit -ruuvimeisseli, 10 In 1, 6 Piece | AA7EGZ 15W146 / 32535-9 32535101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-PH1 x 3/16 "uritettu, PH2 x 1/4" uritettu, S1 x S2 Robertsonin neliösyvennys, Torx (R) T10 x T15-Taitettava tyynykahva€58.58
KLEIN TOOLS 32536 Multi Bit -ruuvimeisseli, 10 In 1, 10 Piece | AA7EHA 15W147 / 32536-6 32536101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Taitettava tyynykahva€58.89
KLEIN TOOLS 32537 Multi Bit -ruuvimeisseli, 10 In 1, Tamprproof | AA7EHB 15W148 / 32537-3 32537101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Taitettava tyynykahva€59.44
KLEIN TOOLS 32538 Multi Bit -ruuvimeisseli, 10 In 1, Murtoluku | AA7EHC 15W149 / 32538-0 32538101/4 ", 5/16"kromi9.75 "-Kuusikulmainen 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Taitettava tyynykahva€59.43
KLEIN TOOLS 32539 Multi Bit -ruuvimeisseli, 10 in 1, metrinen kuusiokolo | AA7EHD 15W150 / 32539-7 32539106 mm, 8 mmkromi9.75 "-Kuusio 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Taitettava tyynykahva€58.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS STUBBY MULTI-BIT SCRDRV NELIÖSYVYNTÖ Monibittinen ruuvimeisseli, 6 in 1, koko 3-1/4 tuumaa
€25.37 / yksikkö