KERN AND SOHN UFA 3T-3L punnituspalkki, 3000kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8MEP

KERN AND SOHN UFA 3T-3L punnituspalkki, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus

Tuote: CE8MEP Malli: UFA 3T-3L
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,124.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnituspalkki
Akun latausaika10 tuntia.
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-2 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys100mm
Lavan korkeus160mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1000g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko2000 x 120 mm
toistettavuus1Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, kg, lb, oz
Punnituskapasiteetin3000kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 2000 160 100 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen120 mm
Pinnan leveyden punnitseminen2000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.6
Laivan korkeus (cm)33
Laivan pituus (cm)43
Laivan leveys (cm)210
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN UFA 1.5T0.5 Punnituspalkki, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8MEM UFA 1.5T0.5+/-1 kg1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,677.80
KERN AND SOHN UFA 3T1 Punnituspalkki, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8MEN UFA 3T1+/-2 kg1200 x 120 mmX x 1200 120 100 mm120 mm1200 mm€1,677.80
KERN AND SOHN UFA 600K-1S punnituspalkki, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6 kg800 x 120 mmX x 800 120 100 mm120 mm800 mm€1,542.50
KERN AND SOHN UFA 6T-3 Punnituspalkki, 6000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8MER UFA 6T-3+/-4 kg1200 x 160 mmX x 1200 160 100 mm160 mm1200 mm€2,178.44
KERN AND SOHN UFA 6T-3L punnituspalkki, 6000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8MET UFA 6T-3L+/-4 kg2000 x 160 mmX x 2000 160 100 mm160 mm2000 mm€2,868.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UFA 3T-3L punnituspalkki, 3000 kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus
€2,124.32 / yksikkö