KERN AND SOHN SFB 100K-2LM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8LZT

KERN AND SOHN SFB 100K-2LM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, maks. 150 kg. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LZT Malli: SFB 100K-2LM

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.05Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.05 kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino1Kg
Työlavan syvyys130 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus50g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin150kg
Punnitusalustan mitatX x 500 400 130 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.1
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)93
Laivan leveys (cm)56
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN SFB 100K-2HM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8LZP SFB 100K-2HM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm€1,231.29
KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 15 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm€1,177.17
KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 30 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mmX x 300 240 100 mm240 mm€1,177.17
KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 60 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8MAF SFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mmX x 400 300 128 mm300 mm€1,204.23
KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 60 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm€1,528.97
KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CJ7AFP SFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm€1,961.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2LM teollisuusvaaka, ruostumaton teräs, maks. 150 kg. Punnitus, 50g Luettavuus
€1,637.21 / yksikkö