Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PFB 600-2 Compact Laboratory Balance, 600g Max. Weighing, 0.01g Readability | CE8LWE

KERN AND SOHN PFB 600-2 Kompakti laboratoriovaaka, 600 g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LWE Malli: PFB 600-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 315 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus315 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.03 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)20mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)200mg
Yksikötct, g
Punnituskapasiteetin600g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija120 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)27.5
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)YksikötPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Kompakti laboratoriovaaka, 1200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€384.87
KERN AND SOHN PFB 120-3 Kompakti laboratoriovaaka, 120 g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 2000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€408.93
KERN AND SOHN PFB 200-3 Kompakti laboratoriovaaka, 200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€469.06
KERN AND SOHN PFB 3000-2 Kompakti laboratoriovaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05 g20mg200mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl120 mm€445.01
KERN AND SOHN PFB 300-3 Kompakti laboratoriovaaka, 300g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005 g2mg20mglepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl80 mm€505.15
KERN AND SOHN PFB 6000-1 Kompakti laboratoriovaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LWC PFB 6000-1+/- 0.3 g200mg2glepakko, ct, piste, dwt, g, lb, mo, N, unssi, ozt, t, tl-€360.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PFB 600-2 Kompakti laboratoriovaaka, 600 g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus
€384.87 / yksikkö