KERN AND SOHN MWS 400K100DM pyörätuolin alustavaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8KPH

KERN AND SOHN MWS 400K100DM pyörätuolivaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KPH Malli: MWS 400K100DM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,225.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan mittakaava
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi50 tuntia.
Akun latausaika14 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.1, 0.2 kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.1, 0.2 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Vähimmäispaino2Kg
Työlavan syvyys60 mm
Lavan korkeus1060 mm
Alustan leveys1255 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1 / 0.2 kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1000 x 1000 mm
toistettavuus0.1, 0.2 kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300 / 400 kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1255 1060 60 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1000 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1000 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)120
Laivan leveys (cm)142
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN MWS 300K100M pyörätuolin alustavaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KPF MWS 300K100M0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mmX x 910 740 65 mm740 mm910 mm€1,683.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MWS 400K100DM pyörätuolivaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus
€2,225.05 / yksikkö