KERN AND SOHN IOC 60K-2LM Industrial Balance, 30 ja 60kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CE8KDK

KERN AND SOHN IOC 60K-2LM teollisuusvaaka, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KDK Malli: IOC 60K-2LM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.01, 0.02 kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.03, 0.06 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.2, 0.4 kg
Työlavan syvyys120 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus10 / 20g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
toistettavuus0.01, 0.02 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin30 / 60 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 500 400 120 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)88.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötKalibrointiarvolineaarisuusPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysHinta
KERN AND SOHN IOC 100K-2LM Industrial Balance, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KDC KOK 100K-2LMKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm0.4, 1 kg150 mm€947.15
KERN AND SOHN IOC 100K-2M Industrial Balance, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KDD KOK 100K-2MKg0.02, 0.05 kg+/-0.06, 0.15 kgX x 500 400 120 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg120 mm€676.53
KERN AND SOHN IOC 10K-3LM teollisuusvaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KDE KOK 10K-3LMKg0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg110mm€547.99
KERN AND SOHN IOC 10K-3M Industrial Balance, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KDF KOK 10K-3Mg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm€453.28
KERN AND SOHN IOC 300K-2M teollisuusvaaka, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CE8KDG KOK 300K-2MKg0.05, 0.1 kg+/-0.15, 0.3 kgX x 650 500 150 mm500mm650 mm1, 2 kg150 mm€974.21
KERN AND SOHN IOC 30K-3M Industrial Balance, 15 ja 30kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8KDH KOK 30K-3Mg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kgX x 400 300 110 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg110mm€554.76
KERN AND SOHN IOC 600K-1M teollisuusvaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CE8KDJ KOK 600K-1MKg0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kgX x 800 600 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm€1,136.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IOC 60K-2LM teollisuusvaaka, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus
€676.53 / yksikkö