KERN AND SOHN FKB 36K0.2 penkkivaaka, 0.2g luettavuus, 340 x 240mm punnituspinta | CE8JRF

KERN AND SOHN FKB 36K0.2 -penkkivaaka, 0.2 g luettavuus, 340 x 240 mm punnituspinta

Varastossa
Tuote: CE8JRF Malli: FKB 36K0.2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun varmuuskopiointi80 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys350mm
Housing DimensionX x 350 390 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus390 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko340 x 240 mm
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Punnituskapasiteetin36kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen340 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)47
Laivan leveys (cm)47
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Näytön tyyppiHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)PunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatAsunnon pituuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN FKB 16K0.05 penkkivaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8JQX FKB 16K0.0550mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm500mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.25 g€744.19
KERN AND SOHN FKB 16K0.1 -penkkivaaka, 16000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm1g-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.3 g€669.77
KERN AND SOHN FKB 30K1 -penkkivaaka, 30000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JRB FKB 30K12gnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm20g-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 2 g€460.04
KERN AND SOHN FKB 36K0.1 -penkkivaaka, 36 kg Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JRD FKB 36K0.1100mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm1g-X x 340 240 21 mm390 mm+/-0.0005 kg€744.19
KERN AND SOHN FKB 65K0.2 penkkivaaka, 65 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JRH FKB 65K0.2200mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm2g-X x 340 240 21 mm390 mm+/-0.001 kg€710.36
KERN AND SOHN FKB 6K0.02 penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.02g Luettavuus | CE8JRN FKB 6K0.0220mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm200mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.1 g€703.60
KERN AND SOHN FKB 8K0.05 penkkivaaka, 8000g Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgnestekidenäyttöX x 350 390 120 mm500mg-X x 340 240 21 mm390 mm+/- 0.15 g€663.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FKB 36K0.2 -penkkivaaka, 0.2 g luettavuus, 340 x 240 mm punnituspinta
€744.19 / yksikkö