Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EHA 500-1 kouluvaaka, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JGV

KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JGV Malli: EHA 500-1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi70 tuntia.
Kotelon leveys225mm
Numeron koko22mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 225 160 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus160 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus0.1g
toistettavuus0.3g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
Yksikötct, dwt, g, gn, oz
Punnituskapasiteetin500g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija105 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)7.6
Laivan pituus (cm)20.4
Laivan leveys (cm)24.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN EHA 1000-1 kouluvaaka, 1000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JGR EHA 1000-1X x 225 160 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€90.20
KERN AND SOHN EHA 3000-0 kouluvaaka, 3000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JGT EHA 3000-0X x 225 160 50 mm50 mm160 mm+/- 2 g1g10g€84.19
KERN AND SOHN EHA 3000-1 kouluvaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JGU EHA 3000-1X x 225 160 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g€114.26
KERN AND SOHN EHA 500-2 kouluvaaka, 500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JGW EHA 500-2X x 210 165 65 mm65mm165 mm+/- 0.03 g10mg100mg€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EHA 500-1 School Balance, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus
€84.19 / yksikkö