KERN AND SOHN EFC 60K-3L tasovaaka, 60 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CJ7ADT

KERN AND SOHN EFC 60K-3L alustatasapaino, 60 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ADT Malli: EFC 60K-3L

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Numeron koko25mm
Näytön tyyppiLED-segmentit
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.01 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys120 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
toistettavuus0.001, 0.002 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2.5g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)25g
Yksikötg, kg, lb, unssi, PCS
Punnituskapasiteetin60kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 500 400 120 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)88
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatlineaarisuusTyölavan syvyysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Hinta
KERN AND SOHN EFC 100K-3 alustatasapaino, 150 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CJ7ADL EFC 100K-3X x 500 400 120 mm+/-0.02 kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€481.09
KERN AND SOHN EFC 100K-3L alustatasapaino, 150 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CJ7ADM EFC 100K-3LX x 600 500 140 mm+/-0.02 kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28
KERN AND SOHN EFC 300K-2 alustatasapaino, 300 kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CJ7ADN EFC 300K-2X x 600 500 140 mm+/-0.04 kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€577.31
KERN AND SOHN EFC 30K-3 alustatasapaino, 30 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CJ7ADP EFC 30K-3X x 400 300 124 mm+/-0.004 kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
KERN AND SOHN EFC 30K-3L tasovaaka, 30 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CJ7ADQ EFC 30K-3LX x 500 400 120 mm+/-0.004 kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
KERN AND SOHN EFC 60K-3 alustatasapaino, 60 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CJ7ADR EFC 60K-3X x 400 300 124 mm+/-0.01 kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€445.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EFC 60K-3L alustatasapaino, 60 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus
€481.09 / yksikkö