Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CXB 6K2NM laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JCZ

KERN AND SOHN CXB 6K2NM laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JCZ Malli: CXB 6K2NM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika8 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo2g
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 300 330 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 4 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma40g
Vähimmäispaino40g
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 225 mm
toistettavuus2g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN CXB 15K5NM laskentavaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JCT CXB 15K5NM5g+/- 10 g100g500mg5g€457.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CXB 6K2NM laskentavaaka, 6000g Max. Punnitus, 2g Luettavuus
€457.04 / yksikkö