Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CIB 6K-4 laskentavaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CJ7ADD

KERN AND SOHN CIB 6K-4 laskentavaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ADD Malli: CIB 6K-4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika14 tuntia.
Kotelon leveys350mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 350 330 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.001 kg
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko315 x 215 mm
toistettavuus0.0005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen215 mm
Pinnan leveyden punnitseminen315 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3
Laivan korkeus (cm)14.7
Laivan pituus (cm)39.5
Laivan leveys (cm)38.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)PunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CIB 10K-3 laskentavaaka, 15 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CJ7ADA CIB 10K-3+/-0.002 kg1g500mg5g15kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 30K-3 laskentavaaka, 30 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004 kg2g1g10g30kg€318.72
KERN AND SOHN CIB 3K-4 laskentavaaka, 3 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CJ7ADC CIB 3K-4+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€318.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CIB 6K-4 laskentavaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus
€318.72 / yksikkö