Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 333-054 painosarja, 1mg ja 500g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRR

KERN AND SOHN 333-054 painosarja, 1mg ja 500g, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FRR Malli: 333-054

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 500 g
Nimellispaino0.001 / 500g
OIML-luokkaF2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 333-02 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRF 333-021 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-024 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRG 333-0241 mg, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 333-026 painosarja, 1mg ja 50g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRH 333-0261 mg, 50 g€554.76
KERN AND SOHN 333-03 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRJ 333-031 mg, 100 g€615.65
KERN AND SOHN 333-034 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRK 333-0341 mg, 100 g€588.58
KERN AND SOHN 333-036 painosarja, 1mg ja 100g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRL 333-0361 mg, 100 g€608.88
KERN AND SOHN 333-04 painosarja, 1mg ja 200g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FRM 333-041 mg, 200 g€703.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 333-054 painosarja, 1mg ja 500g, hienosorvattu ruostumaton teräs
€784.78 / yksikkö