Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2102XPA -ilma-avain 3/8 tuuman 11000 r / min | AA4KZD 12T593

INGERSOLL-RAND 2102XPA ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 11000 rpm

Varastossa
Tuote: AA4KZD Malli: 2102XPARistiviite: 12T593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.8
Iskut minuutissa3650
CFM @ täysi kuorma18.2
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Max. vääntömomentti50 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino1.39 lb
Vääntömomentin alue25-40 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaKiinnitystyyppiNeliön aseman kokoTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 2101XPA -ilmakiintoavain 1/4 tuuman käyttölaite 11000 rpm | AA4KZB 12T591 2101 XPA3650Rengas1 / 4 "1.37 lb€241.38
INGERSOLL-RAND 2101XPA-QC ilma-avain 1/4 tuuman 11000 rpm | AA4KZC 12T592 2101XPA-QC1250Pikavaihto1 / 4 "1.46 lb€310.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2102XPA ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 11000 rpm
€302.37 / yksikkö