Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman käyttö 15000 rpm | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 15000 rpm

Varastossa
Tuote: AB7XBH Malli: 2125QTiMAXRistiviite: 24K077

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Iskut minuutissa1500
CFM @ täysi kuorma17.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTitaani
Maks. Pultin kapasiteetti9 / 16 "
Max. vääntömomentti332 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSikarengas
Neliön aseman koko1 / 2 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.5 lb
Vääntömomentin alue25-251 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tuottamaan suuria vääntömomentteja vähäisellä rasituksella autoteollisuudessa, perushuollossa ja kevyessä tuotannossa
    • Pystyy tuottamaan vääntöä 300 ft-lb taaksepäin
    • Varustettu patentoidulla yhdellä kädellä eteen- ja taaksepäin
    • Mukana höyhen kosketusliipaisin ja laaja valikoima tehonsäätimen asetuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitystyyppiTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX ilmaiskuavain, 1/2 tuuman vetokoko, 15000 rpm Nopeus | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXPin2.51 lb€626.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX ilmaiskuavain 1/2 tuuman veto 15000 rpm
€569.31 / yksikkö