Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9290 Eristetty mutterinvääntimen pyöreä 3/16 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TUZ 46W397

IDEAL 35-9290 Eristetty mutterinväännin, pyöreä 3/16 x 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6TUZ Malli: 35-9290Ristiviite: 46W397

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinväännin
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex3 / 16 "
Kuusiokoko3 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus9.25 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliPalonkestävä kestomuovi
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoHinta
IDEAL 35-9291 Eristetty mutterinväännin pyöreä 1/4 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TVA 46W398 35-92911 / 4 "1 / 4 "€39.27
IDEAL 35-9292 Eristetty mutterinvääntimen pyöreä 5/16 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "€38.76
IDEAL 35-9295 Eristetty mutterinvääntimen pyöreä 7/16 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "€44.80
IDEAL 35-9296 Eristetty mutterinväännin pyöreä 1/2 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "€45.89
IDEAL 35-9297 Eristetty mutterinvääntimen pyöreä 9/16 x 9-1 / 4 tuumaa | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "€46.50
IDEAL 35-9293 Eristetty mutterinvääntimen pyöreä 11/32 X9-1 / 4 Tuumaa AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "€39.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9290 Eristetty mutterinväännin, pyöreä 3/16 x 9-1/4 tuumaa
€38.55 / yksikkö