Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VSL1330 Led Fixture V -sarja 13w | AB6XGF 22P052

KILLARK VSL1330 Led Fixture V-sarja 13w

Varastossa
Tuote: AB6XGF Malli: VSL1330Ristiviite: 22P052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€621.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-55 astetta C
Suorittaa loppuunJauhe epoksi / polyesteri
Valaisimen tyyppiV-sarja
Valaisimen teho12.42
Korkeus3.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloKupariton alumiini
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Lampun watti13
Pituus4.75 "
AsennusKatto, riipus, seinä
Asennustelineen tuotenumero22P055,22P056,22P057,22P058,22P059,22P060,22P061
Jännite120-277
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 13 W V-SARJA LED ASY 120-277VAC 50 / 60Hz
    • Alamerkki: Hubbell Killark

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoLampun wattiHinta
KILLARK VSL1630 Led Fixture V -sarja 16w | AB6XGG 22P053 VSL1630-40 astetta C15.6416€594.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VSL1330 Led Fixture V-sarja 13w
€621.72 / yksikkö