Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2TL1-2 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin pois / päälle | AB7VWW 24D328

HONEYWELL 2TL1-2 Vipukytkin Dpst 4 Liitin pois/päällä

Varastossa
Tuote: AB7VWW Malli: 2TL1-2Ristiviite: 24D328

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€66.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeDPST
DC-kontaktin luokitus0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöSovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Hopea kadmiumoksidikontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPKytkintoimintoHinta
HONEYWELL 2TL1-21 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin pois / päälle | AB7VWX 24D329 2TL1-210.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€82.52
HONEYWELL 2TL1-6 Vaihtokytkin Dpst päälle / pois | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACHetkellinen päälle / pois€70.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2TL1-2 Vipukytkin Dpst 4 Liitin pois/päällä
€66.82 / yksikkö