HELICOIL Poistotyökalut, tuuma/metrinen


Suodattaa
TyyliMalliKierteen kokoKiertyyppi
A
1227-06
#3 - #8, M2.5 - M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 - M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A
1227-24
1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" - 1 1/2", M27 - M39, 1 1/8-12, 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 - M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 x 39 2, M39 x 3, M39 x 4Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A
1227-01
1" , M2 , M2 x 0.4Tuuma/metrinen , metrinen karkea
Tarjouspyyntö
A
1227-16
1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" - 1", M11 - M24, 7.-16., 14.-7., 16.-20., 7.-8., 14.-7., 8.-9., M9-M16-, M12x9- M16x 18 , M11 x 24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75 , M14 x 1.5 , M14 x 2 , M16 x Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A
1227-6
1/4-20 , 1/4-28 , 10" - 3/8", M5 - M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 - M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25Tuuma / metrinen
Tarjouspyyntö
A
1227-02
2" , 2-56 , 2-64 , M2.2Tuuma/metrinen, UNC, UNF
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?