HARTELL A2-SA-sarjan lauhdepumput


Hartell A2-SA -sarjan lauhdepumput on suunniteltu korkean lämpötilan lauhteen raskaaseen poistoon höyrykostuttimissa ja kattilasovelluksissa. Näissä yksiköissä on vahvat elementit, jotka kestävät öljyä ja kemikaaleja ja jotka kestävät korkeita lämpötiloja aina 212 asteeseen asti.

Suodattaa
Korkeus: 11 " , HP: 1/10 , Sisäläpimitta: 1-1/4 "kaksoissyöttö , Pituus: 9" , Ulostulon koko: 3/8 "FNPT , Leveys: 6"
TyyliMalliJänniteTyyppiTulovirtaTuloaukon tyyppiHinta (ei alv)
A
A2SA-115
115VIlman apukytkintä3.5AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€599.57
Tarjouspyyntö
A
A2SA-X115
115VLisäkytkimellä3.5AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€595.58
Tarjouspyyntö
A
A2SA-115 W/ALT TULO
115VIlman apukytkintä3.5AVaihtoehtoisella sisääntulolla€611.63
Tarjouspyyntö
A
A2SA-X115 W/ALT TULO
115VLisäkytkimellä3.5AVaihtoehtoisella sisääntulolla€606.38
Tarjouspyyntö
A
A2SA-230
230VIlman apukytkintä2AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€601.59
Tarjouspyyntö
A
A2SA-X230
230VLisäkytkimellä2AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€596.34
Tarjouspyyntö
A
A2SA-X230 W/ALT TULO
230VLisäkytkimellä2AVaihtoehtoisella sisääntulolla€607.15
Tarjouspyyntö
A
A2SA-230 W/ALT TULO
230VIlman apukytkintä2AVaihtoehtoisella sisääntulolla€612.40
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä pumput toimivat ajoittain ja ne on varustettu säiliöllä tai säiliöllä, joka voi varastoida kondenssivettä.
  • Kuuman, kostean ilman virtausta säädetään jäähdytyspatterin kautta, joka synnyttää kondensaatiota patterin pinnalle.
  • Syntynyt kondenssivesi virtaa tyhjennysputkeen ja kerääntyy kondenssivesisäiliöön.
  • Tämä prosessi jatkuu, kunnes nestetaso koskettaa säiliön ylätasoa. Uimurikytkin on varustettu lauhdepumpulla, joka käynnistää pumpun moottorin tällä hetkellä.
  • Tässä vaiheessa pumppu alkaa pumpata kerääntynyttä vettä tyhjennysputkeen, kunnes neste jättää säiliöön tilaa keräämään lisää kondenssivettä.
  • Tämä lauhdevesi siirretään sitten poistoputken kautta rakennuksen ulkopuolelle.

Ominaisuudet

  • Niissä on kuulalaakeroitu moottori, joka suojaa höyryltä ja vesiroiskeilta ja eliminoi voitelun tarpeen.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uimuri, joka tunnistaa automaattisesti korkean vedenpinnan ja poistaa kondenssiveden nopeasti säiliöstä.
  • Niissä on lämpösuojattu moottori, joka jäähdyttää moottoria liiallisen lämmöntuoton vuoksi ja suojaa kriittisiä osia.
  • Nämä yksiköt tarjoavat jopa 20 jalan poistopäät ja maksimivirtausnopeuden 185 gallonaa/h.
  • Niissä on myös 6 jalan virtajohto pumpun sijoittamiseksi helposti ja useita tulovaihtoehtoja nopeaa kytkentää varten.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat liitäntäluokan lauhdepumput?

Plenum-luokitellut lauhdepumput on suunniteltu ilmankäsittelytiloihin, mikä tarkoittaa, että ne eivät vapauta liikaa lämpöä tai savua tulipalon sattuessa.

Mikä on turva-apukytkimen tarkoitus?

Turva-apukytkimet on suunniteltu näyttämään kondenssiveden tilan säiliössä ja estämään tyhjennysastian ylivuoto. Kytkin aktivoituu, kun veden pinta nousee ja ylittää tietyn pisteen, jolloin kytkinmekanismi laukeaa.

Mistä säiliö on tehty?

Säiliö on valmistettu kiinteästä valetusta alumiinista luotettavan suojan takaamiseksi korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi tämä materiaali tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden, korroosion ja naarmuuntumisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?