HARTELL A2SA-115 lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, 19.5 jalkaa Suurin nosto | CF3QDK 851039

HARTELL A2SA-115 lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, 19.5 jalkaa suurin nosto

Tuote: CF3QDK Malli: A2SA-115Ristiviite: 851039
€599.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhteenpoistopumppu
Korkeus11 "
HP1/10
Tuloaukon tyyppiIlman vaihtoehtoista sisääntuloa
Tulovirta3.5A
Sisällä Dia.1-1/4 "kaksoissyöttö
Pituus9"
Maks. Hissi19.5'
Poistoaukon koko3/8 "FNPT
Pumpun kierrosluku3000
Säiliön kapasiteetti1 gal
Säiliön materiaaliValettu alumiini
TyyppiIlman apukytkintä
Jännite115V
Leveys6"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTyyppiTulovirtaTuloaukon tyyppiHinta
HARTELL A2SA-X115 lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, 19.5 jalkaa Suurin nosto, apukytkin | CF3QDL 851124 A2SA-X115115VLisäkytkimellä3.5AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€595.58
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-230 kondenssipumppu, 230V, 2A, 1/10 hv, suurin nostolaite | CF19.5QDM 3 A2SA-230230VIlman apukytkintä2AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€601.59
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-X230 lauhdepumppu, 230V, 2A, 1/10 hv, 19.5 ft. Suurin nosto, apukytkin | CF3QDN 851125 A2SA-X230230VLisäkytkimellä2AIlman vaihtoehtoista sisääntuloa€596.34
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-115 W/ALT TULO Lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, 19.5 ft. Suurin nosto, vaihtoehtoinen imu | CF3QDP 851109 A2SA-115 W/ALT TULO115VIlman apukytkintä3.5AVaihtoehtoisella sisääntulolla€611.63
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-X115 W/ALT TULO Lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, apukytkin, vaihtoehtoinen imu | CF3QDQ 851126 A2SA-X115 W/ALT TULO115VLisäkytkimellä3.5AVaihtoehtoisella sisääntulolla€606.38
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-230 W/ALT TULO Lauhdepumppu, 230V, 2A, 1/10 hv, 19.5 ft. Suurin nosto, vaihtoehtoinen imu | CF3QDR 851110 A2SA-230 W/ALT TULO230VIlman apukytkintä2AVaihtoehtoisella sisääntulolla€612.40
Tarjouspyyntö
HARTELL A2SA-X230 W/ALT INLET Lauhdepumppu, 230V, 2A, 1/10 HV, Apukytkin, Vaihtoehtoinen tulo | CF3QDT 851127 A2SA-X230 W/ALT TULO230VLisäkytkimellä2AVaihtoehtoisella sisääntulolla€607.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTELL A2SA-115 lauhdepumppu, 115 V, 3.5 A, 1/10 hv, 19.5 jalkaa suurin nosto
€599.57 / yksikkö