Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-101 Pienennetty tk CPVC 80 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3UVW 1VGE8

GEORG FISCHER 9801-101 Supistava tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UVW Malli: 9801-101Ristiviite: 1VGE8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Max. Paine688 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-130 Pelkistys Tee Cvvc 80 1 x 1 x 1/2 tuumaa | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 1" x 1/2 "€31.66
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-131 Pienennetty t-paita, Cvv 80 1 x 1 x 3/4 tuumaa | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 1" x 3/4 "€26.17
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9801-168 Pienentävä tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tuuma | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€62.50
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-210 Pelkistävä t-paita 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4 tuumaa | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€64.93
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-211 T-paidan pienentäminen 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1 tuumaa | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€64.86
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-249 Pelkistys Tee Cvvc 80 2 x 2 x 1 tuumaa | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2 "x 2" x 1 "€76.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-251 Pienennetty tk CPVc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi @ 73 astetta F210-astetta F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€66.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9801-101 Supistava tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa
€23.09 / yksikkö