GEMS SENSORS Virtauskytkin 20 Cm / s


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: CE , Yhteydenottoluokitus: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Virtausnopeus: 20 cm / s , Materiaali: 303 SS, 316 SS , Max. Ympäristön lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Nesteen lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Paine: 363 PSI , Kytkimen tyyppi: Normaalisti auki , Tyyppi: Lämpöhajonta , Jännite: 24 VAC/DC , Kastetut materiaalit: 303 SS, 316 SS
TyyliMalliYhteyden kokoHinta (ei alv)
A
20X872
1 FNPT€845.88
A
20X876
1-1 / 2 FNPT€820.55
A
20X864
1/2 FNPT€861.32
A
20X868
3/4 FNPT€820.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?