Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORIIKKA 9639338 Tufoil Lubit 8 -öljy, liuotinta sisältämätön voiteluaine, 1 gallona | AG8HPJ

FLUORAMICS 9639338 Tufoil Lubit 8 Oiler, liuotteeton voiteluaine, 1 gallona

Varastossa
Tuote: AG8HPJ Malli: 9639338

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiteluaine
pohjaSynteettinen öljy
VäriValkoinen
container TyyppiMuovikannu
syttyväEi
Leimahduspiste225 ° C
Verkon täyttö128floz
Koko1 gal.
TyyliSolvent Free
TyyppiVoiteluaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.37
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiVerkon täyttöKokoHinta
FLUORAMICS 9600001 Tufoil Lubit 8 -öljy, liuottimeton voiteluaine, 0.25 oz AG8HPF 9600001ValkoinenPutki1/4 floz0.25 oz€26.77
FLUORAMIIKKA 9639335 Tufoil Lubit 8 -öljy, liuotinta sisältämätön voiteluaine, 0.5 oz | AG8HPG 9639335ValkoinenPutki1/2 floz0.5 oz€26.45
FLUORIIKKA 9639337 Tufoil Lubit 8 -öljy, liuotinta sisältämätön voiteluaine, 1 Quart | AG8HPH 9639337MustaMuovikannu32floz1 kpl€54.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9639338 Tufoil Lubit 8 Oiler, liuotteeton voiteluaine, 1 gallona
€190.99 / yksikkö