FLOWLINE Ultraääni tasokytkin


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 1 mm vedessä , Kaapelin pituus: 10ft. , Yhteydenottoluokitus: 60VA, 1A maks. , Korkeus: 1.05 , Tulojännite: 12-32 VDC , Max. Paine: 150 psi @ 25 astetta C , Asennus: 3 / 4 "NPT , Suuntautuminen: Yleismaailmallinen , Lähtö: 4 tai 20 mA tai rele , Temp. Alue: F: -40 - 176 astetta C: -40 - 80 astetta , Leveys: 1.05
TyyliMalliKaapelin tyyppiPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
LU10-2405
4-johdin, PFA4.5 "AFP€554.59
B
LU10-1405
4-johdin, PP3.0polypropeeni€394.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?