FINISH THOMPSON Rumpupumput


Suodattaa
Käytettäväksi päällä: 5 Gal. Kauhat , GPM: 6 , Korkeus: 40 " , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , HP: 2 , Max. Pää: 90 ft. , Max. Paine: 39 psi , Max. Viskositeetti: 300 CPS , pH-alue: 1-14 , Pumpun rungon materiaali: Puhdas PP / PVDF , RPM: 3,000 , Tiivisteen materiaali: FKM , Kastetut materiaalit: PP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE ja seos 625 , Leveys: 10 "
TyyliMalliSisääntulon kokoMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A
EFV-16
1.25 "150-astetta F160-astetta F3 / 4 "Barb19.25 "€456.34
B
DBTS038
2"200-astetta F200 F1 1/2 "Barb56 "€6,047.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?