VIIMEISTELY THOMPSON DBTS038 Rumpupumppu 2 HP Imuputki 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 Rumpupumppu 2 HP Imuputki 40 L 6 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UYJ Malli: DBTS038Ristiviite: 3DYL1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,042.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1-1 / 2 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko2 sisään.
PoistoputkimateriaaliPVC
GPM6
Korkeus40 "
KoteloRuostumaton teräs
HP2
Sisääntulon koko2"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)39
Maks. GPM öljylle6
Maks. GPM vedelle6
Maks. Pää90 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Max. Paine39 psi
Maks. Lämpötila200 F
Poistoaukon koko1 1/2 "Barb
Kokonaispituus56 "
RPM3,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2 sisään.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 Rumpupumppu 2 HP Imuputki 40 L 6 GPM
€6,042.29 / yksikkö