FABORY vastakohtaisuudet


Suodattaa
TyyliMalliKehon pituusHex-leveysSisällä Dia.KokonaispituusErotteleva sukupuoliKierteen syvyysthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
L11398.030.0010
10 mm5.5 mm-16 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€2,798.28
B
L11396.040.0015
15 mm7 mmM415 mmNainen - Nainen15 mm-M4 x 0.7€2,726.98
C
L11398.040.0020
20 mm7 mm-28 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,674.83
D
L11396.050.0025
25 mm8 mmM525 mmNainen - Nainen9 mm-M5 x 0.8€1,520.58
E
L11398.030.0025
25 mm5.5 mm-31 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€1,754.38
F
L11398.040.0030
30 mm7 mm-38 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,186.91
G
L11398.050.0030
30 mm8 mm-40 mmMies Nainen11 mm10mmM5 x 0.8€937.68
H
L11398.040.0040
40 mm7 mm-48 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€964.71
I
L11398.030.0050
50 mm5.5 mm-56 mmMies Nainen7 mm6"M3 x 0.5€1,249.74
J
L11398.040.0050
50 mm7 mm-58 mmMies Nainen9 mm8mmM4 x 0.7€1,058.91
G
L11398.050.0050
50 mm8 mm-60 mmMies Nainen11 mm10mmM5 x 0.8€863.14
K
L11396.050.0050
50 mm8 mm-50 mmNainen - Nainen11 mm-M5 x 0.8€838.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?