ELOBAU 424A07A090B Kulma-anturi käyttövivulla, 90 astetta, 5-4/5V

Tuote: CL7MUJ Malli: 424A07A090B
€249.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
KäyttövipuKyllä
Kulman mittausalue90 astetta
LaakeritLiukulaakeri
Nykyinen piirretty10 mA
KoteloPBT
IP-luokitusIP67
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite30V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Akselin kuormitus100 N
Max. Akselikuorma, aksiaalinen50 N
Keskimääräinen aika epäonnistumiseen133A
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
Min. Käyttöjännite10V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Lähtömäärä1
ulostulo0.5 - 4.5V
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
päätöslauselma0.1 astetta
SignaalisekvenssiCounter Clock Wise
Signaalin päivitysnopeus2000 Hz
ElektroniikkaSali
Vääntömomentti ruuvien kiinnitykseen2.5 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Akselikuorma, aksiaalinenKulman mittausalueLaakeritKeskimääräinen aika epäonnistumiseenMin. KäyttöjänniteMin. LähtösignaaliulostuloLähtösignaalin keskiasento/nolla-asentoHinta
ELOBAU 424A11A090 Kulma-anturi, 90 astetta Ccw, 4 - 20 Ma | CL7MPD 424A11A090-60 astettaKuulalaakeri-10V DC-4 mA--€245.09
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A17A090 Kulma-anturi, 90 astetta Ccw, 5V | CL7MQK 424A17A09050 N-Kuulalaakeri-10V DC---2.5V DC-€245.09
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A16A090 Kulma-anturi, 90 astetta Ccw, 5V | CL7MRZ 424A16A09050 N90 astettaKuulalaakeri225.7A4.5V DC-0.5V DC-12.5V DC-€226.95
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A17A090B Kulma-anturi käyttövivulla, 90 astetta CCW, 5V | CL7MUH 424A17A090B50 N90 astettaKuulalaakeri225.7A10V DC-0.5V DC-12.5V DC-€263.05
Tarjouspyyntö
ELOBAU 424A01A090B Kulma-anturi käyttövivulla, 90 astetta vastapäivään, 4 - 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50N, 0N-Liukulaakeri-10V DC---12 mA€249.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 424A07A090B Kulma-anturi käyttövivulla, 90 astetta, 5-4/5V
€249.52 / yksikkö