Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AD9YNN 4VTT4

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 pistoke, työnnetty liitäntään hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YNN Malli: FD90-1012-04-04Ristiviite: 4VTT4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus0.5 gpm
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine7000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihtoPD343
Putken koko NPT1/4
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4 "-18
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiParker-vaihtoKierteen kokoTyyppiHinta
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231 / 8 "-27Kytkimen pistoke (nänni)€39.01
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4-kantainen työntöliitäntä hiiliteräs | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421 / 4 "-18Liitin (runko)€105.41
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4-kantainen työntöliitäntä hiiliteräs | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407 / 16 "-20Liitin (runko)€124.40
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417 / 16 "-20Kytkimen pistoke (nänni)€38.33
EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Plug Push To Connect Hiiliteräs | AD9YNU 4VTT9 FD90-1044-06-04-PD3619 / 16 "-18Kytkimen pistoke (nänni)€29.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 pistoke, työnnetty liitäntään hiiliteräs
€24.91 / yksikkö