EATON CC3225 Pääkatkaisinsarja, Valettu kotelon katkaisija, 225 A, 10 Kaic, Kolminapainen, 120/240 V | AG8MHW

EATON CC3225 pääkatkaisinsarja, valettu kotelon katkaisija, 225 A, 10 Kaic, kolminapainen, 120/240 V

Tuote: AG8MHW Malli: CC3225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria225A
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)14.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CC3100 Molded Case Breaker, 100 A, 10 Kaic, kolminapainen, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al | AG8MHP CC3100100A€308.00
EATON CC3125 Pääkatkaisinsarja, Muottikotelon katkaisija, 125 A, Kolminapainen, 240 V | AG8MHQ CC3125125A€858.68
EATON CC3175 Pääkatkaisijasarja, Valettu kotelon katkaisija, 175 A, 10 Kaic, Kolminapainen, 120/240 V | AG8MHT CC3175175A-
Tarjouspyyntö
EATON CC3200 Pääkatkaisinsarja, Valettu kotelon katkaisija, 200 A, 10 Kaic, Kolminapainen, 120/240 V | AG8MHU CC3200200A€858.68
EATON CC3200SR01 Pääkatkaisinsarja, Valettu kotelon katkaisija, 1 No 1 Nc Apukosketin, 200 A, 10 Kaic | AG8MHV CC3200SR01200A€2,870.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CC3225 pääkatkaisinsarja, valettu kotelon katkaisija, 225 A, 10 Kaic, kolminapainen, 120/240 V