Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 4050-1/16X Kumi Buna-n 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB4GVU 1XYK7

E JAMES & CO 4050-1/16X Kumi Buna-n 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GVU Malli: 4050-1/16XRistiviite: 1XYK7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE Kumi Buna-n 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEtarttuva1 / 32 "2"€4.44
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE Kumi Buna-n 1/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEtarttuva1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4050-3/32XTAPE Kumi Buna-n 3/32 tuumaa Paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEtarttuva3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE Kumi Buna-n 1/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEtarttuva1 / 8 "2"€15.28
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE Kumi Buna-n 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEtarttuva3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE-kuminauha, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEtarttuva1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE Kumi Buna-n 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEtarttuva3 / 8 "2"€31.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/16X Kumi Buna-n 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€3.61 / yksikkö