Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52597 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AA4VKM 13F689

DYNABRADE 52597 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp

Varastossa
Tuote: AA4VKM Malli: 52597Ristiviite: 13F689

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,093.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppipyörityksen
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP1.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus14.625 "
Pad-kasvotyyppiKumi
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKahva materiaaliKoteloHPKokonaispituusHinta
DYNABRADE 52657 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AA4VJM 13F660 52657pyörityksenKumiKumi1.310 "€1,544.09
DYNABRADE 52563 Oikean kulman ilmalevyhiomakone Industrial 1.0 Hv | AB8FQD 25H919 52563TakaosaYhdistettyYhdistetty1.011 11 / 16 "€1,713.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52597 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp
€2,093.21 / yksikkö