DWYER INSTRUMENTS PLS2-sarjan melatason kytkin


Suodattaa
Yhteyden koko: 1 1/4", 3/4" , Liitäntätyyppi: FNPT , Kotelon materiaali: Alumiini , Kotelon luokitus: NEMA 4 , Kotelon tyyppi: Räjähdyssuojattu , IP-luokitus: IP 66 , Max. Paine: 11.6 psi , Tarvittava teho: 115V AC , Anturin pituus: 5 1 / 4 " , Kytkimen tyyppi: SPDT mikrokytkin , Tyyppi: Kevät
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
PLS2-PL2
Kaksipuolinen mela€134.02
B
PLS2-E-1-1
Melan tason kytkin€576.96
C
PLS2-PL1
Yksipuolinen mela€147.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?