Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Melan tason kytkin | AD4CQC 41D949

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Melan tason kytkin

Varastossa
Tuote: AD4CQC Malli: PLS2-E-1-1Ristiviite: 41D949
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
€576.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelan tason kytkin
Yhteyden koko1 1/4", 3/4"
Yhteyden tyyppiFNPT
Sähköinen luokitus5A @ 250V AC, 3A @ 30V DC
Kotelon viimeistelyPulverimaalattu
Kotelon materiaaliAlumiini
KotelointiluokkaNEMA 4
Kotelon tyyppiRäjähdyssuojattu
IP-luokitusIP 66
Max. Paine11.6 psi
AsennussuuntaSivu- tai yläasennus
Virta vaaditaan115V AC
Koettimen pituus5 1 / 4 "
Kytkimen tyyppiSPDT mikrokytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LÄHENNYS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL2 kaksipuolinen mela | AD4CQD 41D950 PLS2-PL2Kaksipuolinen mela€134.02
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL1 yksipuolinen mela | AD4CQE 41D951 PLS2-PL1Yksipuolinen mela€147.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Melan tason kytkin
€576.96 / yksikkö