Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 50800 suolaliuoksen pelkkä hydrometri | AA4YVU 13K183

DURAC 50800 Salt Brine Plain Form Hydrometer

Varastossa
Tuote: AA4YVU Malli: 50800Ristiviite: 13K183

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+ /-0.5%
Pituus300mm
alue0/26.5
AsteikkoSuolaliuos
Skaalaa jaot0.5
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotLämpötilaTemp. alueHinta
DURAC 50040 Api -muotoinen hydrometri | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 astetta166mm59/71API0.260 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F-
Tarjouspyyntö
DURAC 50865 kalsiumkloridisalometrit | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% kylläisyysKalsiumkloridi1%60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€54.43
DURAC 50870 kalsiumkloridisalometrit | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr ja -40/30 astetta F jäätymispisteKalsiumkloridi0.2 Sp.Gr. ja 5 astetta F jäätymispiste60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€51.35
DURAC 50875 Vedosmittausrometri AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LLuonnos kyselyyn0.000560 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€109.04
DURAC 50850 -isopropyylialkoholihydrometri | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€76.32
DURAC 50855 -isopropyylialkoholihydrometri | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€63.88
DURAC 50860 Hydrometrin akun kantama 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Tietty painovoima0.00577-astetta F77-77 astetta F€142.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50800 Salt Brine Plain Form Hydrometer
€74.60 / yksikkö