DURAC 50875 Vedosmittausrometri AA4YVQ 13K180

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer

Varastossa
Tuote: AA4YVQ Malli: 50875Ristiviite: 13K180

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+/- 0.0005 kg / l
Pituus330mm
alue0.990 / 1.040 KG / L
AsteikkoLuonnos kyselyyn
Skaalaa jaot0.0005
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotLämpötilaTemp. alueHinta
DURAC 50040 Api -muotoinen hydrometri | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 astetta166mm59/71API0.260 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F-
Tarjouspyyntö
DURAC 50865 kalsiumkloridisalometrit | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% kylläisyysKalsiumkloridi1%60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€54.43
DURAC 50870 kalsiumkloridisalometrit | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr ja -40/30 astetta F jäätymispisteKalsiumkloridi0.2 Sp.Gr. ja 5 astetta F jäätymispiste60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€51.35
DURAC 50850 -isopropyylialkoholihydrometri | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€76.32
DURAC 50855 -isopropyylialkoholihydrometri | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€63.88
DURAC 50800 suolaliuoksen pelkkä hydrometri | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Suolaliuos0.560 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€74.60
DURAC 50860 Hydrometrin akun kantama 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Tietty painovoima0.00577-astetta F77-77 astetta F€142.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer
€109.04 / yksikkö