Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D25AXA-7-71C työkalunpitimen käännettävä katkaisuakseli | AC8PPE 3CYC7

DORIAN D25AXA-7-71C Työkalun pidike Käännettävä katkaisu Axa

Varastossa
Tuote: AC8PPE Malli: D25AXA-7-71CRistiviite: 3CYC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko3 / 4 "
Mitat A0.875 "
Mitat B3/4", 19 mm
Mitat C2.75 "
Mitat D1.25 "
Mitat E1.75 "
Mitat F0.88 "
Mitat G1.076 "
TyyppiKäännettävä katkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D30BXA-7-71C Työkalunpitimen käännettävä katkaisu Bxa | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
DORIAN D35CXA-7-71C Työkalupidike Käännettävä katkaisu Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
DORIAN D40CA-7-71C Työkalunpitimen käännettävä katkaisusarja Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
DORIAN D50DA-7-71C Työkalupidike Käännettävä katkaisusarja Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
DORIAN D60EA-7-71C -työkalupidike Käännettävä katkaisusarja Ea | AC9BJM 3FGF1 D60EA-7-71C1.966 "-1.719 "0.122 LX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€565.64
DORIAN QITP25N-7-71C -työkalupidike, käännettävä katkaisu Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09
DORIAN QITP30N-7-71C Työkalunpitimen käännettävä katkaisu Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 L x 0.75 K x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€373.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D25AXA-7-71C Työkalun pidike Käännettävä katkaisu Axa
€323.73 / yksikkö