Pystysuorat pidikkeet työnnä kiristysvarsi tai siihen kiinnitetty karakokoonpano työkappaleita vasten suoralla kahvalla, joka on kohtisuorassa pohjaan nähden (lukitussa asennossa). Nämä käsikiristimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä / irrotusta koko toimenpiteen ajan. Destaco 528 -sarja pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään työkappaleiden pitämiseen litteitä pintoja vasten kalusteiden, kevyen työstön, kokoonpanon ja hitsauksen tarkastamiseksi. Niissä on muunneltava, kiinteä kiinnitystanko, joka soveltuu erilaisiin sovellusvaatimuksiin. Destaco 528-F -kiinnityspuristin on varustettu etukiinnitteisellä laippa-alustalla asennettavaksi pystypinnoille puristimen etupuolella. Tässä puristimessa on teräsrakenne, jossa on karkaistut teräsholkit ja kääntöpisteet raskaaseen käyttöön ja minimoivat hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Raptor Supplies tarjoaa myös nämä 528 -sarjan puristimet, joissa on laippapohja puristimen asentamiseksi vaakasuoralle pinnalle.
Käyttö:
- Tätä Destaco 528-F pystysuoraa pidikettä käytetään hitsaukseen, kalusteiden tarkastamiseen, kevyeen työstöön, kokoonpanoon ja testaukseen sekä keskisuuriin ja raskaisiin kiinnityssovelluksiin ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 528-F pystysuora kiinnityspuristin on varustettu etukiinnitteisellä laippa-alustalla asennettavaksi kiinnittimen pystysuoraan etupintaan.
- Siinä on kestävä teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja maksimaalisen kantavuuden saavuttamiseksi 1000 lb.
- Tässä puristimessa on kiinteä kiristyspalkki, jota voidaan muokata erilaisten sovellusvaatimusten mukaan.
- Siinä on suora pystysuora kahva, joka kääntyy 177 astetta ja avaa puristustangon jopa 180 astetta.
- Kahva on kirkas (punainen) näkyvyyden parantamiseksi.
- Puristimessa on 3.4 tuuman pitkä puristinvarsi ja 2.06 tuuman korkeus kiristysvarren alla.
- Tämän puristimen korkeus on 2.06 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 3.4 tuumaa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 528-F pystysuora kiinnityspuristin on varustettu etukiinnitteisellä laippa-alustalla asennettavaksi kiinnittimen pystysuoraan etupintaan.
- Siinä on kestävä teräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja maksimaalisen kantavuuden saavuttamiseksi 1000 lb.
- Tässä puristimessa on kiinteä kiristyspalkki, jota voidaan muokata erilaisten sovellusvaatimusten mukaan.
- Siinä on suora pystysuora kahva, joka kääntyy 177 astetta ja avaa puristustangon jopa 180 astetta.
- Kahva on kirkas (punainen) näkyvyyden parantamiseksi.
- Puristimessa on 3.4 tuuman pitkä puristinvarsi ja 2.06 tuuman korkeus kiristysvarren alla.
- Tämän puristimen korkeus on 2.06 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 3.4 tuumaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 528-F -kiinnittimen vaihtoehtoja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia kiinnitysvaihtoehtoja, joissa on laippapohja (528) asennettavaksi kiinnittimen vaakasuoralle pinnalle.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään käsin käyttämällä pystysuoria kahvoja / vipuja, joilla kiristysvarret tai niihin kiinnitetyt karat siirretään työkappaleita vasten ja estetään niiden liikkuminen puolivälissä turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Pysty- ja vaakasuuntaisten kytkinpidikkeiden ero voidaan helposti havaita niiden kahvan lukituksen avulla. Pystysuorat kiinnityskahvat on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan lukitussa asennossa, kun taas vaakasuorat vivut on sijoitettu vaakasuoraan tai yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
Puristusvoima tai puristusvoima tarkoittaa puristimen todellista voimaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi. Pitovoiman tai kapasiteetin mitta osoittaa puristimen ihanteellisen lujuuden puristimen valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja vähentämään ankaran teollisuusympäristön aiheuttamaa kulumista. Destaco tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Ovatko Destaco-puristimet kuormituskelpoisia nosto- ja / tai nostosovelluksiin?
A. Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostokäyttöön, ja ne kestävät vain puristusvaatimukset puristusvarsien tiettyyn maksimipainoon saakka.
K. Toimittaako Destaco räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan asiakkaiden vaatimusten / sovellusten mukaisesti?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.