DESTACO 460/480 -sarjan puristuspihdit


Suodattaa
Maali: sinkki , Toiminto: Kannettavaan kiinnitykseen , Korkeus: 4.156 " , Lukitusmekanismi: Pikavapautus , langan koko: M10
TyyliMalliPitokykyMateriaaliMax. KiinnityspaksuusLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A
462-2
700 paunaa.Teräs30.5mm2.72 "1.75 "€91.17
B
463
700 paunaa.Teräs54.2mm2.72 "3"€63.84
C
462
700 paunaa.Teräs29.5mm2.72 "1.75 "€50.10
D
486
1000 paunaa.Teräs138.4mm2.56 "6"€132.30
E
482
1200 paunaa.Teräs29.5mm2.56 "1.7 "€121.67
F
484
1200 paunaa.Teräs76.5mm2.56 "3.83 "€113.03

460/480 -sarjan puristuspihdit

Destaco 460 & 480 -sarjan puristuspihdit ovat kannettavia konekiinnityksiä, jotka on suunniteltu töihin, joissa kiinnikkeitä tai kiinteästi asennettuja puristimia ei tarvita. Näissä kiinnittimissä on ergonominen kahva, joka avaa ja sulkee leuat, ja kierteinen työntökara, joka säätää kiinnityskorkeutta työkappaleeseen sopivaksi. Niissä on kaksisuuntainen laukaisimen vapautus, joka mahdollistaa nopeamman ja helpomman puristimen avaamisen. Ne soveltuvat kiinnitettäväksi hitsaamalla alustan etuosa tai yläosa säiliöön tai kanteen. Näissä kiinnittimissä on ergonominen ote ja ne kestävät jopa 1200 lb:n kuorman. Ne on suunniteltu ankariin ympäristöihin ja sopivat pyörivien muottien jakolinjan kiinnitykseen. Näissä vetosalpapuristimissa on korroosionkestävät ruostumattomasta teräksestä valmistetut niitit ja muotoillut kädensijat äärimmäisen turvallisuuden takaamiseksi. Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit toimitetaan M10-kääntyvän jalan karalla tärinänvaimennuksen ja vakauden varmistamiseksi. Nämä puristimet on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä.

käytät

Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit on suunniteltu muovien ruiskuvalu-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit sisältävät taotun seosteräksen rakenteen, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja kulutuskestävyyden ankaria teollisuusolosuhteita vastaan.
  • Näissä puristuspihdeissä on kaksisuuntainen laukaisumekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä.
  • Niiden suurin leuan syvyys on 2.72 tuumaa.
  • Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdeissä on säädettävä kara, jota voidaan helposti säätää erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
  • Nämä puristuspihdit on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 468206-M & 210203-M: Nämä kääntyvät yläkarat on suunniteltu käytettäviksi Destaco 460- ja 480 -sarjan puristuspihtien puristimien kanssa muodostamaan pehmuste puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin ja siten kiinnittämään materiaalia työpintoihin jyrsinnässä, hitsauksessa ja porauksessa. . Se tarjoaa erinomaisen öljynkestävyyden ja on LABS-vapaa (silikoni). Tätä karaa voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 Fahrenheit-astetta.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit täyttävät kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien laadukkaan suorituskyvyn.

Asennus

  • Destaco 460, 480 -sarjan puristuspihdit voidaan asentaa helposti avaamalla puristimen leuka kahvasta. Kahvat puristetaan sitten tiukasti yhteen keskiasentoa vasten puristimen lukitsemiseksi paikalleen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on puristustoiminen pihdipuristin?

Destacon puristuspihdit ovat käsikäyttöisiä puristustyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muovin ruiskuvalu, hitsaus ja kokoonpano. Ne sopivat ihanteellisesti auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on tavallisesti pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Mikä on manuaalinen kiinnitys?

Toisin kuin pneumaattisissa suoraviivaisissa puristimissa, tavallisissa Destacon käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?

Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa yksinomaan tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?

Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?