DAYTON Turbiinipumput, 1/2 hv, 3-vaihe


Suodattaa
ampeeria: 1.8-1.7/0.9 , Laakerityyppi: pallo , Rakennus: Pronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki. , Tyhjennystulppa: Helposti saavutettavissa alhaalta , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Nesteen lämpötila: -20 - 230 astetta F , Max. Tietty painovoima: 1 , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: 3 vaihe , NEMA/IEC-kehys: 56J , vaihe: 3 , Tiivistesovellus: Pitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita , Tiivisteen materiaali: Buna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen tiiviste , Palvelutekijä: 1.6 , Akselin materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Tyyppi: keskipakoinen , Jännite: 208-230/460
TyyliMalliTuloaukkoParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadTulopainePituusMaks. Kotelon paineMax. PainepistorasiaHinta (ei alv)
A
4JPF4
1-1 / 4 "1.9 @ 75 Ft.60-100 @ 2.3 - 1.3 Ft.85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"€1,217.36
B
4JPD6
3 / 4 "1.8 @ 100 Ft.70-125 @ 3.0 - 1.0 Ft.150 PSI13.2 "300 PSI140 psi3 / 4 "€1,303.43

Turbiinipumput, 1/2 hv, 3-vaihe

Dayton -suljetut turbiinipumput on suunniteltu hallitsemaan nesteitä mukana kulkeutuvalla ilmalla ja tuottamaan paineita ilman höyrylukitusta. Nämä pumput soveltuvat käytettäväksi kaupallisissa ja teollisissa kattiloiden syöttö-, painehuolto-, vedenkäsittely- ja käänteisosmoosisuodatussovelluksissa. Valitse useista näistä turbiinipumpuista, saatavana 1.5 ja 2.2 GPM: n virtausnopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?