A B Väri: Keltainen / Musta , GPM vettä @ 10 Ft. Päästä: 530 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 520 , GPM vettä @ 60 Ft. Päästä: 325 , Korkeus: 31.5 " , HP: 13 , Juoksupyörän materiaali: Valurauta , Juoksupyörän tyyppi: Roskakori , Sisääntulo: 4 "NPT , Pituus: 44.5 " , Kantavuus: 2000 lb , Materiaali: Alumiini , Max. Pää: 102 Ft. , Mekaaninen tiiviste: Piikarbidi / Viton , Lähtö: 4 "NPT , Tiivisteen materiaali: Buna N, SiC , Anturin tyyppi: Ei eristetty , Vuotokapasiteetti: 15 gal. , Temp. Alue: 40 - 180 F , Tyyppi: Roskapumppu , Leveys: 37.5 "
Moottorikäyttöiset hyötypumput
Daytonin jätepumput on suunniteltu siirtämään suuria määriä vettä, joka sisältää keskikokoisia suuria kiintoaineita. Nämä moottorikäyttöiset hyötypumput toimivat bensiinillä, joten ne eivät vaadi pistorasiaa. Niissä on vedenottoletku veden tyhjentämiseksi ja putkimainen runko moottorin ja pumpun kiinnittämiseksi. Valitse useista näistä roskapumpuista, saatavana 51 ja 52 PSI: n enimmäispainevaihtoehtoina.