DAYTON 7D527 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AF3JTD

DAYTON 7D527 Tuloilmaaukko 20 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JTD Malli: 7D527

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,807.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus44 1 / 2 "
Pohjan leveys44 1 / 2 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.125 tuumaa. SP13,229
CFM @ 0.250 tuumaa. SP12,848
CFM @ 0.375 tuumaa. SP12,491
CFM @ 0.500 tuumaa. SP12,137
CFM @ 0.675 tuumaa. SP11,679
CFM @ 0.750 tuumaa. SP11,208
CFM @ 0.875 tuumaa. SP10,688
CFM @ 1.000 tuumaa. SP10,161
CFM @ 1.250 tuumaa. SP9111
CFM @ 1.500 tuumaa. SP7519
CFM @ 1.75 tuumaa. SP5202
Purkauksen pituus (tuumaa)25-3/8
Purkausleveys (tuumaa)23
Tuuletin RPM732
Suodatinalue (neliö-Ft.)7 3 / 4
Suodattimen korkeus (tuumaa)21 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)36
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)43 3 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)41 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)40 5 / 8
Asunnon korkeus46 "
Asunnon pituus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys84 "
Maks. BHP8.26
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP7.5
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe3
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 4 / 9 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 4 / 9 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.45
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.44
TyyppiKeskipakohihnaveto
Pyörän reikä1-7 / 16 "
Pyörän halkaisija20 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 343.5903
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTuuletin RPMMaks. BHPMoottori HPHinta
DAYTON 7D526 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AF3JTC 7D526579611,50211,080--6425.505€9,025.16
DAYTON 7D528 Syöttöaukko 20 1/2 tuumaa | AF3JTE 7D52810,99314,60214,25510,037864880411.0310€10,031.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D527 Tuloilmaaukko 20 1/2 tuumaa
€9,807.64 / yksikkö