Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RG74 jousitakaiskuventtiili PVC 1-1 / 2 tuuman luistin | AD9FKG

DAYTON 4RG74 jousen takaiskuventtiili Pvc 1-1/2 tuuman luisto

Varastossa
Tuote: AD9FKG Malli: 4RG74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiLuistaa
Pituus6.75 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila120-astetta F
Kokonaiskorkeus3 13 / 64 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Koko1.5 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys3 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
DAYTON 4RG64 jousitakaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120-astetta F1.75 "1 / 2 "1.75 "€107.28
DAYTON 4RG65 jousitakaiskuventtiili PVC 3/4-tuumainen | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120-astetta F1.75 "3 / 4 "1.75 "€52.82
DAYTON 4RG66 jousitakaiskuventtiili PVC 1 tuuman Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120-astetta F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€140.07
DAYTON 4RG67 jousitakaiskuventtiili PVC 1-1 / 4 tuumaa | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€63.35
DAYTON 4RG68 jousitakaiskuventtiili PVC 1-1 / 2 tuumaa | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120-astetta F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€71.22
DAYTON 4RG69 jousitakaiskuventtiili PVC 2 tuuman Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120-astetta F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€166.22
DAYTON 4RG70 jousitakaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman luistin | AD9FKC 4RG70Luistaa4 13 / 32 "PVC120-astetta F1.75 "1 / 2 "1.75 "€45.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RG74 jousen takaiskuventtiili Pvc 1-1/2 tuuman luisto
€71.02 / yksikkö