DAYTON 5K043 Farm Duty Moottori Jaettu vaihe Tenv 1/3hp 1725rpm | AE4FWA

DAYTON 5K043 Farm Duty -moottori jaettu vaihe Tenv 1/3hp 1725rpm

Varastossa
Tuote: AE4FWA Malli: 5K043

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunEmali
kehys56YZ
Täyden kuorman ampeerit5.2/2.6
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin alisovellusRuuvit
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusLaippa / pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.75 "
Lämpösuojausmanuaalinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
DAYTON 3K994 Farm Duty Moottori Jaettu vaihe Tenv 1/3hp 1725rpm | AC9UFT 3K994Laippa€433.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5K043 Farm Duty -moottori jaettu vaihe Tenv 1/3hp 1725rpm
€448.67 / yksikkö