DAYTON Vaihtopumpun akselitiivisteet


Suodattaa
TyyliMalliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
3ACF4
140 F-25 ° FBuna, hiili, keraaminen€31.49
B
3ACE6
160 F-25 ° FBuna, hiili, keraaminen€45.52
C
3ACE9
180 F40 ° FViton, hiili, keraaminen€116.14
D
3ACF1
180 F40 ° FViton, piikarbidi€433.99
E
3ACF2
180 F40 ° FViton, piikarbidi€897.21
F
3ACF3
180 F40 ° FViton, hiili, keraaminen€192.49
G
3ACF5
180 F40 ° FViton, hiili, keraaminen€44.45
H
3ACF7
200 F40 ° FViton, piikarbidi€93.96
B
3ACE7
250 F40 ° FViton, hiili, keraaminen€63.22
I
3ACE8
250 F40 ° FViton, piikarbidi€84.95
J
3ACF6
250 F40 ° FPTFE, hiili, keraaminen€586.46

Vaihtopumpun akselitiivisteet

Dayton-akselitiivisteet pitävät pumput vahvoina ja tiivistävät pumpun pyörivän akselin, mikä estää nesteen vuotamisen tai ilman pääsyn pumpun sisään. Niissä on viton-, PTFE-, buna-, hiili- ja keraamisia tiivistemateriaaleja, ja niitä on saatavana maksimilämpötila-alueella 140-250 astetta F. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?